Kłódka typu 99
Kłódka typu 99
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Szerokość obudowy (A) | 51 mm |
Liczba wałków numerycznych | 4 szt |
Materiał obudowy | Mosiądz |
Materiał pałąka kłódki | Stal szlachetna |
Grubość obudowy (B) | 24,5 mm |
Wysokość obudowy (C) | 41 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 8 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 30 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 25 mm |
Przeznaczone do | Szafka |