Kołek wbijany
Kotwa wbijana
Register now and access more than 60,000 products
- Do betonu i lekkiego betonu, pełnych cegieł wapienno-piaskowych, pełnych cegieł klinkierowych oraz kamienia naturalnego
- Wyciągnięcie wymaga dużej siły (do 40 kg)
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 40 mm |
Szerokość główki | 14 mm |
Długość główki | 10 mm |
Średnica wierconego otworu | 6 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 40 kg |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 85 °C |
Materiał | Poliamid - PA |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |