Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-M z prętami gwintowanymi M8/M10
Kotwa wbijana W-NA-M
KOTWA-(W-NA-M)-(A2K)-8/10-D6MM
Register now and access more than 60,000 products
Szybki i prosty montaż
- Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm
- Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić element — nie wymaga dokręcania określonym momentem
- Nie wymaga specjalnych wierteł ani narzędzi do osadzania
Montaż przelotowy
Można stosować z prętami gwintowanymi M8 i M10 dzięki gwintowi stopniowanemu
Możliwość uzyskania bardzo małego odstępu krawędziowego i osiowego
Kontrolowane rozszerzanie kotwy odpowiednio do momentu obrotowego — rozpieranie pod obciążeniem
- Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339
- Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Kotwa wbijana przez ramę to łatwy i szybki sposób montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych, z aprobatą
- w betonie spękanym i niespękanym
- Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, wieszaki drutowe itp.
- Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C12/15 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12
Można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 58 mm |
Min./maks. wysokość mocowania (t fix) | 0-0 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 25 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 35 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 9 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!