Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D15-22MM)

Ürün no. 5394110015

EAN 4046777730319

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Köşe kaynağı WÜTOP

Ürün no. 5394110015
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
For rapid and permanent sealing of openings
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

1 kat

Min./maks. çap

15-22 mm

Uzunluk

150 mm

Genişlik

150 mm

Destek malzemesi

Tyvek®/PE-HD

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Nem direnci

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Maks. 6 ay

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Min. işlem sıcaklığı

-5 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duvar kağıdı bağlantı rulosu, silindir şekli

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
x 1 ad.
Püskürtme primer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes on porous and absorbent surfaces.
Yapıştırıcı spatulası

PLAPTLA-COL

For applying and smoothing filler and plaster over smaller areas