Köşe kaynağı WÜTOP
SLEV-WUETOP-(D2X4-8MM)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | 2 katlı |
Min./maks. çap | 4-8 mm |
Uzunluk | 150 mm |
Genişlik | 150 mm |
Destek malzemesi | Tyvek®/PE-HD |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Nem direnci | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Maks. 6 ay |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Min. işlem sıcaklığı | -5 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!