Kofferauszug
Kofferauszug
KOFFR-AUSZG-V-F.BOTT-KOFFR-450
ORSYMOBIL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit Aluminiumgriffleiste und integriertem Überauszug
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VKM455 |
Passend für | varioSafe |
Bautiefe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,730 kg |
Höhe | 60 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Traglast | 20 kg |