Kofferauszug
Kofferauszug
KOFFR-AUSZG-V-F.DB-SK1-KOFFR-380
ORSYMOBIL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit Aluminiumgriffleiste und integriertem Überauszug
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VKM388 |
Passend für | Stahlblechkoffer |
Bautiefe | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,670 kg |
Höhe | 60 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Traglast | 20 kg |