Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kofferauszug

Kofferauszug für SK54 und SK108
KOFFR-AUSZG-V-VKM385
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963010385

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kofferauszug

Art.-Nr. 0963010385

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren Aufbewahrung der ORSY System-Koffer 8.4.1 und 8.4.2
  • Mit Aluminiumgriffleiste und integriertem Überauszug

  • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016

  • Belastbar bis zu 20 kg

Typbezeichnung

VKM385

Bautiefe

382 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,600 kg

Höhe

60 mm

Farbe

Basaltgrau RAL 7012

Traglast

20 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen