Kofferhalterung
Kofferhalter variable Fahrzeugeinrichtung
TRENNWAND-V-KOFFRHALT-834-VKH07
Art.-Nr.
0963022033
EAN 4061975089076
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Planbar zwischen zwei Ständerrahmen
- In 3 Baubreiten und 3 Bautiefen verfügbar
- Mit Prallplatte aus Multiplexplatte zur flächigen Anlage der Koffer am Seitenständer
- Haltearm mit Schaumstoff ummantelt
- Aus Stahl
- Inklusive Befestigungssatz zur Montage an die Seitenständer
HinweisMindestabstand für das darauffolgende Bauteil ist 60 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VKH07 |
Baubreite | 834 mm |
Bauhöhe | 420 mm |
Bautiefe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,100 kg |