Koli bandı, PP

Koli bandı, PP
KOLİ BANDI-PP-50MMX66M K.RENGİ

Ürün no. 09850502

EAN 4011231916820

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Koli bandı, PP

Ürün no. 09850502
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
Universal use for sealing cardboard boxes made of cardboard, solid fibreboard and corrugated cardboard
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

PP folyo

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Renk

Kahverengi

Tasarım

Düz

Genişlik

50 mm

Uzunluk

66 m

Kalınlık

0,052 mm

Kopma anındaki uzama

120 %

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

8 N

Min./maks. işlem sıcaklığı

20 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 100 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

Nem direnci

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Koli bandı haznesi

KOLİ BANDI KESME APARATI 50MM

Universal use for all commercially available packing tapes with a width up to 50 mm. With protective cover.