Koli bandı, PP
PCKTPE-POLYPROPYLEN-CLEAR-50MMX66M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | PP folyo |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Renk | Şeffaf |
Tasarım | Düz |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 66 m |
Kalınlık | 50 µm |
Kopma anındaki uzama | 150 % |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 7 N |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 60 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
Nem direnci | Sınırlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!