Kolorowy silikon
Uszczelniacz silikonowy, kolorowy
Register now and access more than 60,000 products
Dostępny w indywidualnych kolorach RAL
Szeroka gama kolorów (ok. 180 kolorów RAL) oferuje nieograniczone możliwości w zakresie budowy wewnątrz i na zewnątrz oraz wykonywania połączeń.
Nadaje się do zastosowań sanitarnych*
Szerokie spektrum klejenia
Nadaje się do prawie wszystkich popularnych podłoży budowlanych.
- Nie zawiera plastyfikatorów, dzięki czemu jest zgodny z kamieniem naturalnym
- Trwale elastyczny
- Odporność na promieniowanie UV
- Możliwość malowania
- Odporne na warunki pogodowe
- Materiał budowlany klasy B2 zgodnie z DIN 4102
Testowany zgodnie z normą DIN EN 15651, część 1/część 3
- Właściwości przeciwpożarowe: Klasa E
- Stabilność pod obciążeniem: ≤3 mm
- Utrata objętości: ≤10%
- Przyczepność/rozszerzalność przy naprężeniu wstępnym po zanurzeniu w wodzie: nie określono wymagań dotyczących właściwości użytkowych
- Wytrzymałość na rozciąganie przy stosowaniu w zimnych strefach klimatycznych w temperaturze -30°C: ≤0,9 MPa
- Wytrzymałość na rozciąganie w zimnych strefach klimatycznych: brak określonych wymogów
- Trwałość: zaliczone
- Wzrost mikrobiologiczny: 2
Kolory opcjonalne:
Dostępne są wszystkie kolory RAL ze wzornika kolorów RAL, nr art. 0705 800 010. Nie są dostępne żadne kolory neonowe ani metaliczne. Uwaga! Kolorowy silikon to specjalny produkt dopasowany do potrzeb klientów. Ze względów produkcyjnych mogą występować niewielkie różnice w odcieniach kolorów. Nie jest to wadą produktu. Nie ma możliwości wymiany produktów. Przed zastosowaniem należy porównać kolor z istniejącym materiałem.
Procedura zamawiania indywidualnie wyprodukowanych, specjalnych kolorów silikonów:
1. Zapisać numer artykułu 08925800.
2. Wybrać żądany kolor RAL ze wzornika kolorów RAL (nr art. 0705 800 010) i podać numer RAL. Specyfikacje kolorów w systemie są zawsze określone numerem RAL w tekście dotyczącym zamówienia.
Uwaga: z przyczyn technicznych nie można wyprodukować kolorów neonowych oraz metalicznych (nr RAL: 1026, 2005, 2007, 3024, 3026)
3. Określić ilość. Zawsze musi to być wielokrotność opakowania składającego się z 12 sztuk.
4. Zamówienie zostaje wysłane i przekazane do działu produkcji.
5. Produkcja indywidualnego koloru silikonu w wybranym kolorze RAL dla klienta. Kolorowy silikon to specjalny produkt dopasowany do potrzeb klientów. Ze względów produkcyjnych mogą występować niewielkie różnice w odcieniach kolorów. Nie jest to wadą produktu. Nie ma możliwości wymiany produktów. Przed zastosowaniem należy porównać kolor z istniejącym materiałem.
6. Po 10 dniach roboczych otrzymasz swój kolorowy silikon wyprodukowany w wybranym kolorze
* Adekwatność uszczelnienia w zastosowaniach sanitarnych zależy od obciążenia wilgocią i właściwości wentylacyjnych.
Nie można go lakierować ani tynkować. Nie nadaje się do użytku pod wodą ani w akwariach. Nie przykleja się do PP, PE, PTFE ani bitumu. Kolorowy silikon nie nadaje się do klejenia ani do wypełniania wgłębień. Ze względu na dużą liczbę dostępnych formuł farb i glazury, zwłaszcza farb na bazie żywicy alkidowej i do proszkowego malowania aluminium, konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu sprawdzenia przyczepności. Nie można wykluczyć ryzyka żółknięcia w kontakcie z białymi farbami z żywicy alkidowej
Silikon neutralny Perfect | Silikon neutralny A8 PRO | Silikon neutralny | Silikon Kolorowy | Silikon octanowy Wersja do łazienek | Silikon octanowy Do zastosowań w przemyśle spożywczym | Silikon octanowy | |||
Zastosowania | Wewnątrz | ||||||||
1 | Spoiny połączeniowe okien | ++ | ++ | ++ | |||||
2 | Spoiny konstrukcyjne w pomieszczeniach i na zewnątrz | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
3 | Spoiny w przestrzeniach sanitarnych | + | + | + (1) | + (4) | ||||
4 | Naprawa pęknięć | ||||||||
5 | Spoinowanie parkietów | + | + | + | + | ||||
6 | Do stosowania w produkcji akwariów | ++ | |||||||
7 | Obszar kuchenny | + | + | + | ++ | ||||
8 | Gabloty | + (3) | |||||||
9 | Konstrukcja blatów | + | + | + | ++ | ||||
Do stosowania na zewnątrz | |||||||||
10 | Spoinowanie okien i drzwi | ++ | ++ | ++ | |||||
W pomieszczeniach i na zewnątrz | |||||||||
11 | Uszczelnianie okien | ++ | ++ | ||||||
12 | Uszczelnianie krawędzi szkła izolacyjnego | ||||||||
13 | Spoinowanie kamienia naturalnego | ++ | |||||||
Ważne właściwości techniczne | Maksymalne dopuszczalne odkształcenie | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12,5% | |
Czas tworzenia się naskórka (23°C / 50% względnej wilgotności powietrza) | ok. 10 min | 10–40 min | 5-8 min | ok. 20 min | ok. 10 min | ok. 15 min | |||
Pełne utwardzenie (mm/24 godz.) | Około 2 | Około 2 | Około 2 | Około 3 | 2-3 | 2-3 | |||
Odporność na temperaturę | od -40°C do +180°C | od -40°C do +150°C | od -40°C do +150°C | od -40°C do +120°C | od -40°C do +100°C | od -40°C do +180°C | od -40°C do +120°C | ||
Temperatura aplikacji | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | ||
Można wygładzić z użyciem: W = wody, DG = środka wygładzającego, T = na sucho | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
Cechy szczególne | DIN 18540: Spoinowanie ścian zewnętrznych w budownictwie | – | – | – | – | – | – | – | |
DIN 18545: Szyby w konstrukcji okien | + | + | – | – | – | – | – | ||
Bezwonny / o nikłym zapachu | – | + | – | + | – | – | – | ||
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Możliwość malowania 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
Właściwości grzybobójcze | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
Nie zawiera silikonu | – | – | – | – | – | – | – | ||
Możliwość szlifowania | – | – | – | – | – | – | – | ||
Przyczepność do mokrych powierzchni | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kompatybilność z bitumem | – | – | – | – | – | – | – | ||
Odporność na działanie promieni UV, warunków pogodowych i starzenie się | + | + | + | + | + | + | + | ||
Nadaje się do pozbawionego naprężeń szkła poliwęglanowego (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
Objaśnienie symboli: ++ = wysoce odpowiedni + = odpowiedni1 = nie w wersji bezbarwnej2 = wymaga wstępnego przetestowania3 = tylko w wersji bezbarwnej4 = nie do basenów* = tylko w pomieszczeniach– = nieodpowiedni |
Uszczelnianie okien i elewacji | Uszczelniacz do naturalnych kamieni 4 w 1 | Akryl malarski | Uszczelniacz akrylowy | Akryl do parkietów | Uszczelniacz SMP | |||
Zastosowania | Wewnątrz | |||||||
1 | Spoiny połączeniowe okien | ++ | + | ++ | ||||
2 | Spoiny konstrukcyjne w pomieszczeniach i na zewnątrz | + | ++ | + | + | |||
3 | Spoiny w przestrzeniach sanitarnych | ++ | ||||||
4 | Naprawa pęknięć | ++ | ++ | |||||
5 | Spoinowanie parkietów | ++ | + | |||||
6 | Do stosowania w produkcji akwariów | |||||||
7 | Obszar kuchenny | + | ||||||
9 | Gabloty | |||||||
10 | Konstrukcja blatów | + | ||||||
Do stosowania na zewnątrz | ||||||||
11 | Spoinowanie okien i drzwi | ++ | ++ | |||||
W pomieszczeniach i na zewnątrz | ||||||||
12 | Uszczelnianie okien | ++ | ||||||
13 | Uszczelnianie krawędzi szkła izolacyjnego | 2 | ++ | |||||
14 | Spoinowanie kamienia naturalnego | ++ | ++ | |||||
Ważne właściwości techniczne | Maksymalne dopuszczalne odkształcenie | 25% | 25% | 20% | 5% | 10% | 25% | |
Czas tworzenia się naskórka (23°C / 50% względnej wilgotności powietrza) | ok. 30 min | ok. 10 min | ok. 10 min | ok. 10 min | ok. 10 min | 10-15 min | ||
Pełne utwardzenie (mm/24 godz.) | Około 2,5 | Około 2,5 | 1 | Około 1 | Około 1 | Około 2 | ||
Odporność na temperaturę | od -40°C do +90°C | od -40°C do +220°C | od -25°C do +80°C | od -20°C do +80°C | od -25°C do +80°C | od -40°C do +90°C | ||
Temperatura aplikacji | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | od +5°C do +40°C | ||
Można wygładzić z użyciem: W = wody, DG = środka wygładzającego, T = na sucho | DG | DG | W | W | W | DG | ||
Cechy szczególne | DIN 18540: Spoinowanie ścian zewnętrznych w budownictwie | + | – | – | – | – | – | |
DIN 18545: Szyby w konstrukcji okien | – | – | – | – | – | – | ||
Bezwonny / o nikłym zapachu | + | – | + | + | + | + | ||
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy 2 | + | – | + | + | + | + | ||
Możliwość malowania 2 | + | + | + | + | + | + | ||
Właściwości grzybobójcze | – | + | – | – | – | – | ||
Nie zawiera silikonu | + | – | + | + | + | + | ||
Możliwość szlifowania | – | – | – | – | + | + | ||
Przyczepność do mokrych powierzchni | – | – | – | – | – | – | ||
Kompatybilność z bitumem | – | – | – | – | – | – | ||
Odporność na działanie promieni UV, warunków pogodowych i starzenie się | + | + | + | + | + | + | ||
Nadaje się do pozbawionego naprężeń szkła poliwęglanowego (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
Objaśnienie symboli: ++ = wysoce odpowiedni + = odpowiedni1 = nie w wersji bezbarwnej2 = wymaga wstępnego przetestowania3 = tylko w wersji bezbarwnej4 = nie do basenów* = tylko w pomieszczeniach– = nieodpowiedni |
Materiały dodatkowe(X)
- Bez podkładu: Szkło, aluminium (nieobrobione, malowane, szklone), wszystkie rodzaje metalu, emalie, płytki ceramiczne, naturalny kamień (np. granit, marmur), drewno, wiele różnych tworzyw sztucznych
- Z silikonowym preparatem gruntującym: beton, beton napowietrzony, cegła piaskowo-wapienna, klinkier, cegła, gips i tynk (należy przestrzegać informacji zawartych w tabeli zgodności materiałów budowlanych ze środkami uszczelniającymi)
Przed podłączeniem dyszy zaleca się wyciśnięcie i odrzucenie paska środka uszczelniającego o długości ok. 2 cm, ponieważ w końcówce kartusza może występować nieregularny kolor. W przypadku wymiany kartusza konieczna jest również wymiana końcówki dyszy.
Baza chemiczna | Neutralnie usieciowane silikony, na bazie oksymów |
Zapach | Charakterystyczny |
Pojemnik | Wkład |
Zawartość | 310 ml |
Gęstość | 1,03 g/cm³ |
Dopuszczalne odkształcenie | 25 % |
Twardość Shore'a typu A | 20 |
Min./maks. czas tworzenia naskórka/warunki | 10-15 min min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Szybkość utwardzania | 2 mm/d |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 600 % |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | do folii 2 mm |
Możliwość malowania | Tak |
Klasa materiału budowlanego | B2 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Malowanie/Lakierowanie | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 9 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Właściwości grzybobójcze | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!