Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kombi-Blechschere

Kombi-Blechschere
BLSHER-IDEAL-LINKS

Art.-Nr. 0714030100

EAN 4046777356564

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi-Blechschere

Art.-Nr. 0714030100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Hochlegierter Werkzeugstahl

  • Schneiden induktiv gehärtet

  • Kopf poliert

Original Stubai

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte.

Ausführung

Links

Länge (L)

280 mm

Schneidenlänge

50 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,5 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen