Kombi-Blechschere

Kombi-Blechschere
BLSHER-IDEAL-RECHTS

Art.-Nr. 0714030090

EAN 4046777356557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kombi-Blechschere

Art.-Nr. 0714030090
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
  • Hochlegierter Werkzeugstahl

  • Schneiden induktiv gehärtet

  • Kopf poliert

Original Stubai

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte.

Ausführung

Rechts

Länge (L)

280 mm

Schneidenlänge

50 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,5 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen