Kombine anahtar, A form
Kombine anahtar, A form
Ürün no. 071525 04
EAN 4045989359998
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 4 mm |
Uzunluk (L) | 85 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 3,2 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 3,2 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 11,8 mm |
Halka dış çapı (d) | 11,8 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |