Kombine anahtar

COMBIWRNCH-OFFSET-LONG-WS13

Ürün no. 071330213

EAN 4024835532945

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330213
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
Tasarım: Metrik
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113B/ISO 3318

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

13 mm

Uzunluk (L)

184 mm

Halka kalınlığı (a1)

8,60 mm

Çene kalınlığı (a2)

6,00 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

28,30 mm

Halka dış çapı (d)

19,4 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler