Kombine anahtar

COMBIWRNCH-OFFSET-LONG-WS20

Ürün no. 071330220

EAN 4024835533010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330220
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
Tasarım: Metrik
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113B/ISO 3318

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

20 mm

Uzunluk (L)

268 mm

Halka kalınlığı (a1)

12,00 mm

Çene kalınlığı (a2)

8,00 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

42,80 mm

Halka dış çapı (d)

28,4 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler