Kombine anahtar
COMBIWRNCH-OFFSET-LONG-WS24
Ürün no. 071330224
EAN 4024835533041
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
- Standart: DIN 3113B/ISO 3318
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, kafa eğimi 15°
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 24 mm |
Uzunluk (L) | 315 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 13,90 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 9,20 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 51,00 mm |
Halka dış çapı (d) | 33,8 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |