Kombine anahtar

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-1 1/4ZO

Ürün no. 071330316

EAN 4045989211630

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330316
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
Kısa tip
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113A/ISO 3318/773

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

1 1/4 inç

Uzunluk (L)

350 mm

Halka kalınlığı (a1)

17,5 mm

Çene kalınlığı (a2)

11 mm

Çene genişliği (dış) (b)

69 mm

Halka dış çapı (d)

47,8 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine anahtar ürün gamı, inç

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(3/8I-7/8I)-8PARÇA

Kısa tasarım, 8 parça
x 1 ad.
Kombine anahtar seti, inç, 12 parça

DÜZ YILDIZ TAKIMI ANAHTAR TK-12PARÇA

Short shape, ZEBRA professional-quality tool