Kombine anahtar
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-3/4ZO
Ürün no. 071330309
EAN 4045989211579
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
- Standart: DIN 3113A/ISO 3318/773
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 3/4 inç |
Uzunluk (L) | 230 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 11,5 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 7,5 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 42 mm |
Halka dış çapı (d) | 29,9 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!