Kombine anahtar

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-5/8ZO

Ürün no. 071330307

EAN 4045989211555

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330307
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
Kısa tip
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113A/ISO 3318/773

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı 15° köşeli, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

5/8 inç

Uzunluk (L)

200 mm

Halka kalınlığı (a1)

10 mm

Çene kalınlığı (a2)

6 mm

Çene genişliği (dış) (b)

36 mm

Halka dış çapı (d)

24,6 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine anahtar ürün gamı, inç

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(3/8I-7/8I)-8PARÇA

Kısa tasarım, 8 parça
x 1 ad.
Kombine anahtar seti, inç, 12 parça

DÜZ YILDIZ TAKIMI ANAHTAR TK-12PARÇA

Short shape, ZEBRA professional-quality tool