Kombine anahtar

DÜZ-YIL.EGIM.ANHT.UZUN 41 MM

Ürün no. 071330241

EAN 4024835596732

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330241
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
Tasarım: Metrik
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113B/ISO 3318

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

41 mm

Uzunluk (L)

518 mm

Halka kalınlığı (a1)

22,00 mm

Çene kalınlığı (a2)

14,30 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

83,60 mm

Halka dış çapı (d)

56,6 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler