Kombine anahtar

KOMBİNE ANAHTAR-SW36-KROM-10°AÇILI-458MM

Ürün no. 071330236

EAN 4024835599108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar

Ürün no. 071330236
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
Tasarım: Metrik
  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen

  • Standart: DIN 3113B/ISO 3318

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, kafa eğimi 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

36 mm

Uzunluk (L)

458 mm

Halka kalınlığı (a1)

19,60 mm

Çene kalınlığı (a2)

12,70 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

74,00 mm

Halka dış çapı (d)

50 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler