Kombine anahtar, ekstra uzun

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-UZUN-SW14

Ürün no. 071330814

EAN 4047376578388

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar, ekstra uzun

Ürün no. 071330814
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
Metrik, ekstra uzun model
  • Tahrik: Halka yan POWERDRIV, on iki köşe

  • Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Geometri: Halka tarafında 15° köşeli, kafa açısı 15°

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

14 mm

Uzunluk (L)

235 mm

Halka kalınlığı (a1)

11 mm

Çene kalınlığı (a2)

7 mm

Çene genişliği (dış) (b)

31,5 mm

Halka dış çapı (d)

21,5 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine anahtar seti, ekstra uzun

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-UZUN TİP-11PARÇA

11 parça
x 1 ad.
Metrik kombine anahtar 12 parça, POWERDRIV® bağlantı ile

DÜZ YILDIZ ANAHT.TAKIMI-EXTRA-LANG-12TLG

Ekstra uzun ZEBRA® profesyonel kaliteli alet