Kombine anahtar, ekstra uzun

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-UZUN-SW27

Ürün no. 071330827

EAN 4047376593084

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar, ekstra uzun

Ürün no. 071330827
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
Metrik, ekstra uzun model
  • Tahrik: Halka yan POWERDRIV, on iki köşe

  • Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Geometri: Halka tarafında 15° köşeli, kafa açısı 15°

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

27 mm

Uzunluk (L)

450 mm

Halka kalınlığı (a1)

20 mm

Çene kalınlığı (a2)

13 mm

Çene genişliği (dış) (b)

58 mm

Halka dış çapı (d)

41 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine anahtar seti, ekstra uzun

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-UZUN TİP-11PARÇA

11 parça
x 1 ad.
Metrik kombine anahtar 12 parça, POWERDRIV® bağlantı ile

DÜZ YILDIZ ANAHT.TAKIMI-EXTRA-LANG-12TLG

Ekstra uzun ZEBRA® profesyonel kaliteli alet