Kombine anahtar, ekstra uzun

Kombine anahtar, ekstra uzun
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-UZUN-SW30
ZEBRA

Ürün no. 071330830
EAN 4047376593107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Metrik, ekstra uzun model
  • Tahrik: Halka yan POWERDRIV, on iki köşe

  • Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Geometri: Halka tarafında 15° köşeli, kafa açısı 15°

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

30 mm

Uzunluk (L)

480 mm

Halka kalınlığı (a1)

21 mm

Çene kalınlığı (a2)

14 mm

Çene genişliği (dış) (b)

63 mm

Halka dış çapı (d)

46 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine anahtar seti, ekstra uzun

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-UZUN TİP-11PARÇA

ZEBRA
11 parça
x 1 ad.
Kombine anahtar seti, ekstra uzun, 12 parça

DÜZ YILDIZ ANAHT.TAKIMI-EXTRA-LANG-12TLG

ZEBRA
x 1 ad.