Kombine anahtar, ekstra uzun
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-UZUN-SW41
Ürün no. 071330841
EAN 4047376613423
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Halka yan POWERDRIV, on iki köşe
- Standart: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Geometri: Halka tarafında 15° köşeli, kafa açısı 15°
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 41 mm |
Uzunluk (L) | 600 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 26 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 16 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 86 mm |
Halka dış çapı (d) | 63 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!