Kombine anahtar, kısa

Kombine anahtar, kısa
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW34
ZEBRA

Ürün no. 071330134
EAN 4024835153089

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

34 mm

Uzunluk (L)

360 mm

Halka kalınlığı (a1)

18 mm

Çene kalınlığı (a2)

12 mm

Çene genişliği (dış) (b)

73 mm

Halka dış çapı (d)

50.8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler