Kombine anahtar, kısa
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW5,5
Ürün no. 0713301055
EAN 4045989211180
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 5,5 mm |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 5,5 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 3,7 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 14 mm |
Halka dış çapı (d) | 10,5 mm |