Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW11-KROM-15°AÇILI-150MM

Ürün no. 071330111

EAN 4024835152877

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar, kısa

Ürün no. 071330111
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
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

11 mm

Uzunluk (L)

150 mm

Halka kalınlığı (a1)

8 mm

Çene kalınlığı (a2)

5 mm

Çene genişliği (dış) (b)

25 mm

Halka dış çapı (d)

17,4 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler