Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW29-15°AÇILI-KROM-330MM

Ürün no. 071330129

EAN 4024835153058

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar, kısa

Ürün no. 071330129
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
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka

  • Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

29 mm

Uzunluk (L)

330 mm

Halka kalınlığı (a1)

16,5 mm

Çene kalınlığı (a2)

10 mm

Çene genişliği (dış) (b)

63,5 mm

Halka dış çapı (d)

43,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler