Kombine anahtar, kısa
KOMBİNE ANAHTAR-SW7-KROM-15°AÇILI-110MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Halka tarafındaki tahrik: POWERDRIV çift altıköşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar ve halka
- Geometri: Halka tarafında köşeli 15°, kafa açısı 15°
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 7 mm |
Uzunluk (L) | 110 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 6 mm |
Çene kalınlığı (a2) | 4 mm |
Çene genişliği (dış) (b) | 16 mm |
Halka dış çapı (d) | 11,8 mm |