Kombine anahtar seti çantası, 27 parça

Kombine anahtar seti çantası, 27 parça

Ürün no. 0713301054

EAN 4045989190171

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine anahtar seti çantası, 27 parça

Ürün no. 0713301054
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

27 ADET

Min./maks. lama boyunca genişlik

5,5-32 mm

Kombine anahtar seti çantası, 27 parça dahil:
1 x
Kombine anahtar, kısa

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW5,5

Açıklama:
5,5 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW6-KROM-15°AÇILI-100MM

Açıklama:
6 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW7-KROM-15°AÇILI-110MM

Açıklama:
7 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW8-KROM-15°AÇILI-120MM

Açıklama:
8 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW9

Açıklama:
9 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW10-KROM-15°AÇILI-140MM

Açıklama:
10 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW11-KROM-15°AÇILI-150MM

Açıklama:
11 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW12-KROM-15°AÇILI-160MM

Açıklama:
12 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW13-KROM-15°AÇILI-170MM

Açıklama:
13 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW14-KROM-15°AÇILI-180MM

Açıklama:
14 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW15-KROM-15°AÇILI-190MM

Açıklama:
15 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW16-KROM-15°AÇILI-200MM

Açıklama:
16 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW17-KROM-15°AÇILI-205MM

Açıklama:
17 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-AÇILI-KISA-SW18

Açıklama:
18 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW19-KROM-15°AÇILI-230MM

Açıklama:
19 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW20-KROM-15°AÇILI-240MM

Açıklama:
20 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW21-15°AÇILI-KROM-250MM

Açıklama:
21 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW22-15°AÇILI-KROM-260MM

Açıklama:
22 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW23-15°AÇILI-KROM-270MM

Açıklama:
23 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW24-15°AÇILI-KROM-280MM

Açıklama:
24 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW25-15°AÇILI-KROM-290MM

Açıklama:
25 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW26-15°AÇILI-KROM-300MM

Açıklama:
26 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW27-15°AÇILI-KROM-210MM

Açıklama:
27 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW28-15°AÇILI-KROM-320MM

Açıklama:
28 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW29-15°AÇILI-KROM-330MM

Açıklama:
29 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW30-15°AÇILI-KROM-340MM

Açıklama:
30 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW32-15°AÇILI-KROM-350MM

Açıklama:
32 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x