Kombine cırcır anahtar

KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW10-158MM

Ürün no. 071425910

EAN 4050382596284

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar

Ürün no. 071425910
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
Hem halkada hem de açık taraflarda cırcır işlevli yenilikçi anahtar

Yuva: Modifiye edilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, açık cırcır segmentli açık uç



Standart: DIN 899'a göre maks. tork



Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°


Dönüş yönünü değiştirmek için tırnağı çevirmeniz yeterlidir.



Oldukça dar alanlarda çalışmak için son derece ince versiyon, sorunsuz, güvenli hareket için hassas imal edilmiş halka göbek



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Temel ürün yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Örneğin fren boruları, enjeksiyon hatları, klima üniteleri, hidrolik teçhizat gibi rakor bağlantıları için tasarlanmıştır.

Lamalar boyunca genişlik (SW)

10 mm

Uzunluk (L)

158 mm

Çene kalınlığı (a1)

7,3 mm

Halka kalınlığı (a2)

4,8 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

20,8 mm

Halka dış çapı (d)

20,8 mm

Maks. tork (F max.)

58 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kombine cırcır anahtar ürün gamı, çift taraflı

KOMBİNE CIRCIRLI AHAHTAR SETİ 6 PARÇA

6 parça Hem halkada hem de açık taraflarda cırcır işlevli yenilikçi anahtarlar.