Kombine cırcır anahtar
KOMBİNE MAFSALLI-CIRCIRLI ANAHTAR-SW13
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar
- Tasarım: Metrik
- Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV çift altıgen, ince dişli 72 diş
- Standart: DIN 899 uyarınca Maks. Tork
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah
- Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
Veri sayfaları(X)
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka tarafındaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 14 mm |
Uzunluk (L) | 191 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 6,4 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 9 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 29,3 mm |
Halka dış çapı (d) | 26,4 mm |
Maks. tork (F max.) | 128 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |