Kombine cırcır anahtar
RTCHCOMBIWRNCH-19MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yuva: Modifiye edilmiş POWERDRIV çift altıgen halka ucu, açık cırcır segmentli açık uç
Standart: DIN 899'a göre maks. tork
Geometri: Düz halka ucu, çene açısı 15°
Dönüş yönünü değiştirmek için tırnağı çevirmeniz yeterlidir.
Oldukça dar alanlarda çalışmak için son derece ince versiyon, sorunsuz, güvenli hareket için hassas imal edilmiş halka göbek
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Temel ürün yüzeyi: krom kaplamalı, mat saten yüzey
Veri sayfaları(X)
Örneğin fren boruları, enjeksiyon hatları, klima üniteleri, hidrolik teçhizat gibi rakor bağlantıları için tasarlanmıştır.
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 19 mm |
Uzunluk (L) | 247 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 11,2 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 8,3 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 39,4 mm |
Halka dış çapı (d) | 33,8 mm |
Maks. tork (F max.) | 261 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!