Kombine cırcır anahtar

RTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS9

Ürün no. 071426309

EAN 4052703457137

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar

Ürün no. 071426309
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
Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar veya engellerle baş eder
  • Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar

  • Tasarım: Metrik

  • Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV çift altıgen, ince dişli 72 diş

  • Standart: DIN 899 uyarınca Maks. Tork

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah

  • Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka tarafındaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın

Lamalar boyunca genişlik (SW)

9 mm

Uzunluk (L)

150 mm

Çene kalınlığı (a1)

4,6 mm

Halka kalınlığı (a2)

6,9 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

18,8 mm

Halka dış çapı (d)

17,9 mm

Maks. tork (F max.)

46 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler