Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-WS12
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 12 mm |
Uzunluk (L) | 175 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 6,5 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 9,0 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 25,2 mm |
Halka dış çapı (d) | 23,5 mm |
Maks. tork (F max.) | 91 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |