Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-WS13

Ürün no. 071425213

EAN 4038898417057

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

Ürün no. 071425213
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
Lamalar boyunca genişlik (SW)

13 mm

Uzunluk (L)

180 mm

Çene kalınlığı (a1)

7 mm

Halka kalınlığı (a2)

10 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

26,1 mm

Halka dış çapı (d)

25,4 mm

Maks. tork (F max.)

109 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler