Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-WS17

Ürün no. 071425217

EAN 4038898417132

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

Ürün no. 071425217
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
Lamalar boyunca genişlik (SW)

17 mm

Uzunluk (L)

230 mm

Çene kalınlığı (a1)

7 mm

Halka kalınlığı (a2)

12,1 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

35,6 mm

Halka dış çapı (d)

31 mm

Maks. tork (F max.)

205 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler