Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-WS19

Ürün no. 071425219

EAN 4038898417170

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli

Ürün no. 071425219
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
Lamalar boyunca genişlik (SW)

19 mm

Uzunluk (L)

250 mm

Çene kalınlığı (a1)

9 mm

Halka kalınlığı (a2)

12,9 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

38,1 mm

Halka dış çapı (d)

36,8 mm

Maks. tork (F max.)

266 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler