Kombine cırcır anahtar metrik, yön düğmeli
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-WS8
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 135 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 4,5 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 6,5 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 17,8 mm |
Halka dış çapı (d) | 17,8 mm |
Maks. tork (F max.) | 35 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |