Kombine multi cırcır anahtar

DÜZ-YIL. CIRCIR ANHT.16MM

Ürün no. 071425616

EAN 4045727599891

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine multi cırcır anahtar

Ürün no. 071425616
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
Beş en yaygın vida kafası tahriki için uygun çok amaçlı profil! Altıköşe metrik, kare metrik, çift altıköşe metrik, altıköşe inç, TX kafa.
  • Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı

  • Geometri: Kafa eğimi: 15°

  • Halka tarafı köşeli 15°

  • Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın

Lamalar boyunca genişlik (SW)

16 mm

Uzunluk (L)

210 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı/12 kenarlı metrik

16 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı İngiliz

5/8 inç

Olası kullanımlar, harici TX

E20

Olası kullanımlar, 4 kenarlı

13 mm

Çene kalınlığı (a1)

7,0 mm

Halka kalınlığı (a2)

11,05 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

33,7 mm

Halka dış çapı (d)

30,5 mm

Maks. tork (F max.)

175 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler