Kombine multi cırcır anahtar

Kombine multi cırcır anahtar
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW15

Ürün no. 071425615

EAN 4045727599884

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine multi cırcır anahtar

Ürün no. 071425615
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
Beş en yaygın vida kafası tahriki için uygun çok amaçlı profil! Altıköşe metrik, kare metrik, çift altıköşe metrik, altıköşe inç, TX kafa.
  • Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı

  • Geometri: Kafa eğimi: 15°

  • Halka tarafı köşeli 15°

  • Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın

Lamalar boyunca genişlik (SW)

15 mm

Uzunluk (L)

200 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı/12 kenarlı metrik

15 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı İngiliz

19/32 inç

Olası kullanımlar, 4 kenarlı

12 mm

Çene kalınlığı (a1)

7,0 mm

Halka kalınlığı (a2)

11,05 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

31,1 mm

Halka dış çapı (d)

28,5 mm

Maks. tork (F max.)

150 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler