Kombine multi cırcır anahtar
Kombine multi cırcır anahtar
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW9
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı
- Geometri: Kafa eğimi: 15°
- Halka tarafı köşeli 15°
- Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Veri sayfaları(X)
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 9 mm |
Uzunluk (L) | 150 mm |
Olası kullanımlar, 6 kenarlı/12 kenarlı metrik | 9 mm |
Olası kullanımlar, 6 kenarlı İngiliz | 11/32 inç |
Çene kalınlığı (a1) | 4,0 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 7,45 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 20,0 mm |
Halka dış çapı (d) | 19,5 mm |
Maks. tork (F max.) | 46 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |