Kombine pense DIN ISO 5746

KOMBİNE PENSE-DIN/ISO5749-180MM

Ürün no. 071501 575

EAN 4050382275240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine pense DIN ISO 5746

Ürün no. 071501 575
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
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
  • Uzun kullanma süresi ve yüzeylerin hassas bir şekilde kavranması ve kesilmesi için yüksek kaliteli çelikten yapılmış pense

  • Ekstra uzun bıçak ayrıca kalın kablolar için uygundur

  • Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici

  • Yüzey: Şeffaf vernikle tamamen cilalanmış ve sızdırmaz hale getirilmiş

  • Tutma sapı kabukları: PVC, çift batırılmış

  • Bağlantı noktası: Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

180 mm

Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi

2,8 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

2,5 mm

Yüzey

Vernikli

Uzunluk (inç) (L)

7 in

Malzeme

Çelik

Tutma kolu malzemesi

Polivinil klorür

ISO

5746

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler