Kompakter Kunststoff-Stromverteiler BSV3

Kompakter Kunststoff-Stromverteiler BSV3
STROMVERT-GU-H07RN-F5G2.5-CEE400V-L30CM

Art.-Nr. 0774765529

EAN 4065746034494

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kompakter Kunststoff-Stromverteiler BSV3

Art.-Nr. 0774765529
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
Kompakter CEE-Kunststoffstromverteiler für die Baustelle und den mobilen Einsatz
  • Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt

  • Stabiler Metalltragegriff

  • Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich

  • Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonbeständig

  • 3x Steckdose CEE 5-polig 400V / 16A

  • 3x Steckdose Schuko 230V / 16A

  • 1m-Zuleitung: CEE 5-polig 400V / 16A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausgang

3 CEE 16 A, 5P, 400 V

Steckdosentyp

3 CEE 16 A, 5P, 400 V

Eingang

CEE 16 A, 5P, 400 V

Kabelanschluss

CEE 16 A, 5P, 400 V

Kabeltyp

H07RN-F5G2,5 mm²

Netzabsicherung

16 A

Schutzart IP

IP 44

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Länge x Breite x Höhe

30 x 25 x 16,5 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen