Kompakter Stromverteiler BSV 3/32
Kompakter Stromverteiler BSV 3/32
STROMVERT-GU-H07RN-F5G4.0-CEE400V-L32CM
Art.-Nr. 0774765540
EAN 4065746034487
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung
- Stabiler Metalltragegriff
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Aussenbereich
- 1 Steckdose CEE 5-polig 400V / 32A
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400V / 16A
- 4 Steckdosen Schuko 230V / 16A
- 2x LS 16A 3-polig
- 2x LS 16A 1-polig
- 2m-Zuleitung CEE 5-polig 400V / 32A
Datenblätter(X)
Ausgang | 1 CEE 32 A, 5P, 400 V |
Steckdosentyp | 1 CEE 32 A, 5P, 400 V |
Eingang | CEE 32 A, 5P, 400 V |
Kabelanschluss | CEE 32 A, 5P, 400 V |
Kabeltyp | H07RN-F5G4 mm² |
Netzabsicherung | CEE 32 A - ungesichert |
Schutzart IP | IP 44 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Länge x Breite x Höhe | 32 x 23 x 19 cm |