Kompresör Compact 20 seti 6 parça

Kompresör Compact 20 seti 6 parça

Ürün no. 5988000315

EAN 4056807784205

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kompresör Compact 20 seti 6 parça

Ürün no. 5988000315
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
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Kompresör Compact 20 seti 6 parça dahil:
1 x
Emniyet kavraması wSafe 2000, erkek dişli

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-AG-1/4IN

Açıklama:
ET R 1/4 inç
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Miktar: 1 x
1 x
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

Açıklama: With male thread
Miktar: 1 x
1 x
PU spiral basınçlı hava hortumu wSafe® 2000

PNHOSE-COIL-SET-ID8,0MM-L4M-S2000

Açıklama:
Çalışma uzunluğu: 4 m Çap: 65 mm
wSafe 2000 serisi bağlantı parçaları monte edilmiş, yüksek mukavemetli ve dayanıklı PU sarmal basınçlı hava hortumu
Miktar: 1 x
1 x
Kompresör Compact 20 l, yağsız

COMPR-EL-COMPACT20L-OILFREE

Açıklama: Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites with mounting and transport options of the large system case
Miktar: 1 x
1 x
Üfleme tabancası

HAVALI ÜFLM.TABANCA.PLASTİK GÖVDE-90 MM

Açıklama:
Maks. çalışma uzunluğu: 90 mm
Sürekli olarak ayarlanabilir
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x