Kompresör Power 50 l
Kompresör Power 50 l
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Motor gücü | 2.2 kW |
Maks. basınç | 10 bar |
Tank kapasitesi | 50 l |
Giren hava kapasitesi | 393 l/min |
Doldurma kapasitesi | 300 l/min |
Maksimum basıncın %80'inde kaynak havası miktarı | 255 l/min |
Yağsız çalışma | Hayır |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Devir sayısı | 1050 dev/dk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 1050 x 410 x 817 mm |
Silindir sayısı | 2 ADET |
Hızlı kaplin sayısı | 3 ADET |
Ses basınç seviyesi | 86 dB |
Makine ağırlığı | 73 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!